※寸法図は穴数10の場合です
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
角丁番 TTS型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
56
長さ(mm)
90
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
注文コード
37941242
品番
TTS-107WB
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質/仕上
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
90
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
5
寸法P3(mm)
24.6
寸法T1(mm)
3.2
寸法T2(mm)
2.8
寸法W(mm)
56
寸法d(Φmm)
8-Φ4.1アナ、サラ
長さ(mm)
90
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
幅(mm)
56
材質
黄銅
質量(g)
146
種類
平丁番
板厚(mm)
2.8
仕上
ホワイトブロンズめっき
ねじ穴数
8
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。