LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
角丁番 TTS型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
82
長さ(mm)
125
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
注文コード
37941285
品番
TTS-109WB
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質/仕上
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
125
寸法P1(mm)
10
寸法P2(mm)
10
寸法P3(mm)
26.3
寸法T1(mm)
4.2
寸法T2(mm)
3.7
寸法W(mm)
82
寸法d(Φmm)
10-Φ5.1アナ、サラ
長さ(mm)
125
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
幅(mm)
82
材質
黄銅
質量(g)
370
種類
平丁番
板厚(mm)
3.7
仕上
ホワイトブロンズめっき
ねじ穴数
10
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。