LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
家具用丁番 TTS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
32
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
注文コード
37941312
品番
TTS-802M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・材質/仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
5.2
寸法H(mm)
50
寸法P1(mm)
6
寸法P2(mm)
7
寸法P3(mm)
18
寸法R(mm)
5
寸法W(mm)
32
寸法d(Φmm)
6-Φ3.5アナ、サラ
寸法t(mm)
2.3
長さ(mm)
50
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
幅(mm)
32
材質
黄銅
質量(g)
29
種類
平丁番
仕上
研磨仕上
ねじ穴数
6
注意
耐荷重は2ケ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。