TTS-802WB 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941321 TTS-802WB 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941321 TTS-802WB 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941321 TTS-802WB 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941321

家具用丁番 TTS型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)32 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 注文コード37941321 品番TTS-802WB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は幅・材質/仕上など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)5.2 寸法H(mm)50 寸法P1(mm)6 寸法P2(mm)7 寸法P3(mm)18 寸法R(mm)5 寸法W(mm)32 寸法d(Φmm)6-Φ3.5アナ、サラ 寸法t(mm)2.3 長さ(mm)50 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 幅(mm)32 材質黄銅 質量(g)29 種類平丁番 仕上ホワイトブロンズめっき ねじ穴数6
注意
耐荷重は2ケ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37941312
2018-09-01
用途:
キャビネット扉
製造業

やや個体差があるものの、問題なく使用出来ました。
厚みもしっかりあり、頑丈そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする