TTS-803M 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941337 TTS-803M 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941337 TTS-803M 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941337 TTS-803M 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941337

家具用丁番 TTS型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)38 材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上 注文コード37941337 品番TTS-803M
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は幅・材質/仕上など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)6.1 寸法H(mm)65 寸法P1(mm)7 寸法P2(mm)7.5 寸法P3(mm)25 寸法R(mm)5 寸法W(mm)38 寸法d(Φmm)6-Φ3.6アナ、サラ 寸法t(mm)2.5 長さ(mm)65 材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上 幅(mm)38 材質黄銅 質量(g)54 種類平丁番 仕上研磨仕上 ねじ穴数6
注意
耐荷重は2ケ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37941312
2018-09-01
用途:
キャビネット扉
製造業

やや個体差があるものの、問題なく使用出来ました。
厚みもしっかりあり、頑丈そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする