※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
家具用丁番 TTS型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
38
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
注文コード
37941346
品番
TTS-803WB
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
幅・材質/仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
6.1
寸法H(mm)
65
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
7.5
寸法P3(mm)
25
寸法R(mm)
5
寸法W(mm)
38
寸法d(Φmm)
6-Φ3.6アナ、サラ
寸法t(mm)
2.5
長さ(mm)
65
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
幅(mm)
38
材質
黄銅
質量(g)
54
種類
平丁番
仕上
ホワイトブロンズめっき
ねじ穴数
6
注意
耐荷重は2ケ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。