※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
家具用丁番 TTS型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
42
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
注文コード
37941355
品番
TTS-804M
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・材質/仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
7.1
寸法H(mm)
75
寸法P1(mm)
8
寸法P2(mm)
10.5
寸法P3(mm)
27
寸法R(mm)
5
寸法W(mm)
42
寸法d(Φmm)
6-Φ3.8アナ、サラ
寸法t(mm)
2.6
長さ(mm)
75
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
幅(mm)
42
材質
黄銅
質量(g)
75
種類
平丁番
仕上
研磨仕上
ねじ穴数
6
注意
耐荷重は2ケ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。