※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTS-804WB 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941364 TTS-804WB 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941364 TTS-804WB 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941364 TTS-804WB 家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941364

家具用丁番 TTS型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)42 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 注文コード37941364 品番TTS-804WB
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は幅・材質/仕上など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)7.1 寸法H(mm)75 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)10.5 寸法P3(mm)27 寸法R(mm)5 寸法W(mm)42 寸法d(Φmm)6-Φ3.8アナ、サラ 寸法t(mm)2.6 長さ(mm)75 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 幅(mm)42 材質黄銅 質量(g)75 種類平丁番 仕上ホワイトブロンズめっき ねじ穴数6
注意
耐荷重は2ケ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37941312
2018-09-01
用途:
キャビネット扉
製造業

やや個体差があるものの、問題なく使用出来ました。
厚みもしっかりあり、頑丈そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする