※画像は右用です

TTS-202ML フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941425 TTS-202ML フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941425 TTS-202ML フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941425

フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)50 板厚(mm)2.8 注文コード37941425 品番TTS-202ML
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は幅・板厚など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)10 寸法H(mm)65 寸法P1(mm)6.5 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)25 寸法T1(mm)2.8 寸法T2(mm)2.8 寸法W(mm)50 寸法W1(mm)13 寸法d(Φmm)6-Φ3.8アナ、サラ 長さ(mm)65 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上 幅(mm)50 板厚(mm)2.8 ねじ穴数6 仕様左用 質量(g)72 種類フランス丁番 仕上研磨仕上 木ねじサイズ-
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。
印付品番は十字穴付皿木ねじ付です。(ホワイトブロンズめっき仕上の取付ねじはステンレス鋼製です)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37941495
2017-01-16
用途:
補修用
吉沢建設株式会社 様

オーダーフォームで右側・左側の説明が判りにくいので、改善して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする