LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
板厚(mm)
2.8
注文コード
37941443
品番
TTS-202WBL
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・板厚
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
65
寸法P1(mm)
6.5
寸法P2(mm)
-
寸法P3(mm)
25
寸法T1(mm)
2.8
寸法T2(mm)
2.8
寸法W(mm)
50
寸法W1(mm)
13
寸法d(Φmm)
6-Φ3.8アナ、サラ
長さ(mm)
65
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
幅(mm)
50
板厚(mm)
2.8
ねじ穴数
6
仕様
左用
質量(g)
72
種類
フランス丁番
仕上
ホワイトブロンズめっき
木ねじサイズ
-
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。
印付品番は十字穴付皿木ねじ付です。(ホワイトブロンズめっき仕上の取付ねじはステンレス鋼製です)