LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
60
板厚(mm)
3
注文コード
37941452
品番
TTS-203MR
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・板厚
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
11
寸法H(mm)
75
寸法P1(mm)
7.5
寸法P2(mm)
-
寸法P3(mm)
29.5
寸法T1(mm)
3
寸法T2(mm)
3
寸法W(mm)
60
寸法W1(mm)
15
寸法d(Φmm)
6-Φ4.1アナ、サラ
長さ(mm)
75
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
幅(mm)
60
板厚(mm)
3
ねじ穴数
6
仕様
右用
質量(g)
104
種類
フランス丁番
仕上
研磨仕上
木ねじサイズ
-
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。
印付品番は十字穴付皿木ねじ付です。(ホワイトブロンズめっき仕上の取付ねじはステンレス鋼製です)