※寸法図は穴数10の場合です
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
75
注文コード
37941522
品番
TTS-204WBL
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・板厚
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
100
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
4
寸法P3(mm)
28.3
寸法T1(mm)
4.5
寸法T2(mm)
4
寸法W(mm)
75
寸法W1(mm)
19
寸法d(Φmm)
8-Φ4.5アナ、サラ
長さ(mm)
100
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
幅(mm)
75
ねじ穴数
10
仕様
左用
質量(g)
241
種類
フランス丁番
仕上
ホワイトブロンズめっき
木ねじサイズ
4.1×25
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。
印付品番は十字穴付皿木ねじ付です。(ホワイトブロンズめっき仕上の取付ねじはステンレス鋼製です)