LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
100
注文コード
37941547
品番
TTS-205ML
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・板厚
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
18
寸法H(mm)
125
寸法P1(mm)
8
寸法P2(mm)
6.5
寸法P3(mm)
26.7
寸法T1(mm)
5
寸法T2(mm)
4.5
寸法W(mm)
100
寸法W1(mm)
23
寸法d(Φmm)
10-Φ5.1アナ、サラ
長さ(mm)
125
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
幅(mm)
100
ねじ穴数
10
仕様
左用
質量(g)
500
種類
フランス丁番
仕上
研磨仕上
木ねじサイズ
4.5×30
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。
印付品番は十字穴付皿木ねじ付です。(ホワイトブロンズめっき仕上の取付ねじはステンレス鋼製です)