LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ミシン丁番 MH-83型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37941574
品番
MH-83CR
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
全長(mm)
30
材質
鋼
材質/仕上
鋼/クロームめっき
幅(mm)
81
板厚(mm)
1.6
ねじ穴数
6
質量(g)
31
種類
ミシン丁番
仕上
クロムめっき
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉厚(mm)
21以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
扉推奨サイズは、扉1枚に対して丁番2個使いの際の値です。
商品説明動画
ミシン丁番 MH-83型
参考になった