LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37941592
品番
MA-5
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全長(mm)
38.1
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
幅(mm)
127
板厚(mm)
2
ねじ穴数
6
質量(g)
74
種類
ミシン丁番
仕上
鏡面研磨
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨ねじ
十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5
適合扉厚(mm)
21以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
注意
扉推奨サイズは、扉1枚に対して丁番2個使いの際の値です。
商品説明動画
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5
参考になった