※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
2枚合長丁番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37941732
品番
LB30-1200
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。
真鍮製です。
カットして使用できます。
寸法L(mm)
1200
幅(mm)
30
取付穴数N
30
質量(g)
385
タイプ
ねじ穴あり
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
種類
長丁番
寸法S(mm)
3.6
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
15
板厚(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
3.3
仕上
研磨仕上
寸法P1(mm)
83.6
寸法P2(mm)
18
注意
軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
図面中のL寸法は若干マイナス目にできていますので現物にてご確認ください。
取付穴ピッチ(C、P(1)、P(2))は木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。