2枚合長丁番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37941766 品番 LB45-1800
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。
真鍮製です。
カットして使用できます。

寸法L(mm)1800 幅(mm)45 取付穴数N- 質量(g)840 タイプねじ穴なし 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上 種類長丁番 寸法S(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 板厚(mm)1.2 寸法d(Φmm)- 仕上研磨仕上 寸法P1(mm)- 寸法P2(mm)-
注意
軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
図面中のL寸法は若干マイナス目にできていますので現物にてご確認ください。
取付穴ピッチ(C、P(1)、P(2))は木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする