PH-01 ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 37942064 PH-01 ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 37942064 PH-01 ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 37942064

ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード37942064 品番PH-01
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。
ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。
軸抜け防止機能付で安全です。

適合扉厚(mm)33〜42 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉幅(mm)850以下 適合扉質量(kg)35以下 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30 材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト 最大扉厚(mm)42 最小扉厚(mm)33 最大扉高さ(mm)2300 最大扉幅(mm)850
注意
取付の際上下の軸がずれないようにしてください。

商品説明動画

ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37942064
2023-11-27
用途:
重量ドアに使用
とんち造作計画 様 (建設業・工事業)

高さ1.8m 幅は0.85mの木製ドア(4mm厚の鏡を貼ったもの)に使用。
丁番では耐えられないと判断して、「LAMP」ブランドのピポットヒンジを選びました。
戸への欠き込み(鑿やマルチツールで)が必要なのがやや手間ですが、抜群の安定性。
クライアントも安心して末永く使ってくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする