ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37942082 品番HES3D-160GL
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。
掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。

付属品
十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)
六角棒スパナ呼び4
掘込加工テンプレート
長さ(mm)160 材質亜鉛合金 材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装 用途建具用 オプション加工治具 HES3D-160-TMP ゴールド 種類標準 仕上焼付塗装 適合扉高さ(mm)2400以下 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 適合扉厚(mm)35以上 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ 最小扉厚(mm)35 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
注意
ドアダンパー・クローザーを併用する場合は、下記からお選びください。扉質量は、蝶番とドアダンパー・クローザー両方の指定条件を満たす範囲で設定してください。
・ラプコンドアダンパー LDD-S型
・ラプコンドアダンパー LDD-V型
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする