DX38 BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 37942152 DX38 BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 37942152 DX38 BaSys 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 37942152

BaSys 三次元調整機能付隠し丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37942152 品番 DX38
参考基準価格(税別)¥16,080 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

20万回開閉試験をクリアしています。
上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。
調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。

長さ(mm)180 材質アルミニウム合金/鋼 材質/仕上(本体)アルミ合金・鋼、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/(本体、アーム)サテンニッケル 質量(g)413 適合扉質量(kg)38kg以下/2ヶ 用途建具用 仕上サテンニッケルめっき 適合扉高さ(mm)2100以下 付加機能三次元調整機能 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)1000以下 最大扉高さ(mm)2100 最大扉幅(mm)1000
注意
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする