※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B9505-50R-33 HEWI 丁番 B9505-50型 LAMP(スガツネ工業) 37942326 B9505-50R-33 HEWI 丁番 B9505-50型 LAMP(スガツネ工業) 37942326 B9505-50R-33 HEWI 丁番 B9505-50型 LAMP(スガツネ工業) 37942326

HEWI 丁番 B9505-50型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 仕様右吊元用 注文コード37942326 品番B9505-50R-33
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。

長さ(mm)54 材質ポリアミド、鋼 幅(mm)49 仕様右吊元用 レッド 種類旗丁番(抜き差し丁番) シリーズHEWIシリーズ 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)750以下 適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)750
注意
扉の開く側から見て、右吊元は右用、左吊元は左用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする