※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ニッケルめっき/光沢クロメート処理
注文コード
37942371
品番
4500E-NI
参考基準価格(税別)
¥25,370
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。
ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
適合扉厚(mm)
25〜30
適合扉質量(kg)
26以下
用途
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質
黄銅(真鍮)/鋼
仕上
ニッケルめっき/光沢クロメート処理
最大扉厚(mm)
30
最小扉厚(mm)
25
注意
扉が100°以上開く場合は、別途戸当りを設けてください。