※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4500D-PB DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 LAMP(スガツネ工業) 37942405 4500D-PB DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 LAMP(スガツネ工業) 37942405 4500D-PB DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型 LAMP(スガツネ工業) 37942405

DICTATOR スイングドアヒンジ 4500型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上真鍮磨き/有色クロメート処理 注文コード37942405 品番4500D-PB
参考基準価格(税別)¥33,820 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕上4種類から選べます 他の種類を見る

小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。
ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。

適合扉厚(mm)25〜30 適合扉質量(kg)26以下 用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本) 材質黄銅(真鍮)/鋼 仕上真鍮磨き/有色クロメート処理 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)25
注意
扉が100°以上開く場合は、別途戸当りを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする