UDH-14BMS ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業) 37942807 UDH-14BMS ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業) 37942807 UDH-14BMS ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型 LAMP(スガツネ工業) 37942807

ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用使用温度:0 ℃〜40 ℃ 注文コード37942807 品番UDH-14BMS
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別) アウトレット
¥839669
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色および形状により、左右の見分けができます。
軸の識別色からトルク値の区別ができます。

仕様
右用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質(本体)ステンレス鋼 用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー 制動方式右回転 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm)14 トルク値N・cm(kgf・cm)80〜150(8.2〜15.3) 識別色
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負担が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする