LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 丁番
ランプ印 ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右用使用温度:0 ℃〜40 ℃
注文コード
37942825
品番
UDH-14BHS
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色および形状により、左右の見分けができます。
軸の識別色からトルク値の区別ができます。
仕様
右用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質(本体)
ステンレス鋼
用途
トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)
10
種類
軸型
長さL(mm)
37
材質(軸)
ポリブチレンテレフタレート
仕上
(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
制動方式
右回転
材質(軸受)
ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク値N・cm(kgf・cm)
150〜250(15.3〜25.5)
識別色
赤
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負担が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。