DAM120 アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業) 37942877 DAM120 アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業) 37942877 DAM120 アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ工業) 37942877

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37942877 品番 DAM120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。
スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。
スプリングの強さを調整できます。
戸当りを併用してください。
扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。

寸法A(mm)120 寸法P1(mm)10.5 寸法P2(mm)15.5 寸法P3(mm)15 寸法P4(mm)30 寸法P5(mm)15.5 寸法P6(mm)20.5 長さ(mm)120 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 幅(mm)146 板厚(mm)2.5 ねじ穴数8 種類自由丁番 仕上アルマイト処理 最大扉厚(mm)35
注意
使用中に音鳴りが発生する際は、ワッシャー及び内蔵のトーションばねに潤滑剤(グリス)を塗布してください。
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする