SDS-210-W ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業) 37942983 SDS-210-W ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業) 37942983 SDS-210-W ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業) 37942983

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37942983 品番 SDS-210-W
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき ホワイト 質量(g)159 開き角度(度)105 用途ドレッサーなどに最適です。 材質ABS樹脂/鋼 仕上ニッケルめっき/ホワイト 開き方上蓋
注意
扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また扉を閉じる時、無理に押し下げないでください。
別売品(一軸丁番、スライド丁番230-26/19T、スライド丁番G230-32/19T、スライド丁番GM100-32/19T)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
備品破損時の部品交換用
医療・福祉・介護関連業

使用している備品プラスチック部分が劣化してしまうため部品破損があるときに交換用に購入。
1個づつ購入できリピートで購入しています。

対象商品:
37942983
2017-04-28
用途:
自作工具BOXのふたの開閉に取り付けました。蓋が重いので、ふたつ付けました。
製造業

商品自体は問題ありません。が、取り付け図面が小さく大変わかりづらかった。一度方眼紙に起こしてから、取り付け穴の位置を決めたが、初めから取説に、実物大の取り付け穴位置を、入れておいてくれれば大変助かる。また、左右で2個使う場合は、蓋の傾斜やバランスによって、取り付け位置が変わってくる。閉めた状態でのアームのひじの部分が、下方向に長すぎ。もう少しコンパクトに出来るのでは。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする