曜日別特売
LEPY10LJ-75-RB6P5D LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10LJ) SMC 37943027

※5-M12-2-LEPY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10LJ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)75アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード37943027品番LEPY10LJ-75-RB6P5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,600
ストローク(mm)75駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)サイズ(mm)10モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(J) 10mmアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(B) 15I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ取付方法(D) DINレール取付形モータサイズ(L) コンパクト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする