ランプ印 水平収納扉 ALT-3H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37943202 品番ALT-AD
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。
スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。

仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下
扉高さ:Sタイプ…820〜1060 mm、Mタイプ…1240〜1500 mm、Lタイプ…1640〜1840 mm、LLタイプ…1980〜2300 mm
扉厚:18〜30 mm(360-C26-0T、360-D26-0T使用時:18〜20 mm)
扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質/仕上ウレタンゴム、鋼/光沢クロメート処理(ホワイト) 開き方水平収納

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする