曜日別特売
TSSL-2VP ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業) 37943936

TSSL-2VP ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業) 37943936
TSSL-2VP ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業) 37943936

ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上鋼/有色クロメート処理注文コード37943936品番TSSL-2VP
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
ALT-2V‐220シリーズと同様の機構を持った中量扉用セットです。

仕様
扉幅:800 mm以下
扉高さ:1760~2300 mm
扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質/仕上鋼/有色クロメート処理開き方垂直収納
注意
※扉1 枚の必要数:1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする