※使用例

S-AT02S ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業) 37944024 S-AT02S ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業) 37944024 S-AT02S ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業) 37944024 S-AT02S ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業) 37944024 S-AT02S ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業) 37944024

ランプ印 スプリングステー(背板付)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様バネの強さ:強タイプ使用温度:0 ℃〜40 ℃使用湿度:90 %RH以下 注文コード37944024 品番S-AT02S
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。
スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。
扉を簡易的に保持します(約10°〜80°)。

仕様
バネの強さ:強タイプ
使用温度:0 ℃〜40 ℃
使用湿度:90 %RH以下
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方上蓋 仕上素地 軸トルク(N・m[kgf・cm])ステー1個:8.8〜11.8(90〜120) ステー種類パワーアシストステー
注意
取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
屋外で使用しないでください。
スライドヒンジ(多軸蝶番)のご使用はおやめください。

商品説明動画

LAMP ステンレス鋼製スプリングステー S-AT型・S-AT02W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37944024
2019-05-08
用途:
重い蓋の開閉
サービス業

取り付け条件が非常に限られており、何度も付け直しが必要となり、蓋の加工、蝶番も付け替えて結局2時間以上設置に時間を使った。サンプル画像にある蝶番の取り付け方以外では、本商品のスプリングが強く、蝶番が変形してしまうので注意が必要。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37944015
2015-07-11
用途:
収納スペースのふたに取り付けた
株式会社 寺本工務店 様

開閉が困難なため取り付けが制限される商品なので
使用目的や開閉時、取り付け時の注意書きを
徹底すべし!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする