※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3401-26 Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ工業) 37945521 C3401-26 Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ工業) 37945521 C3401-26 Accuride スライドレール C3401 LAMP(スガツネ工業) 37945521

Accuride スライドレール C3401

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37945521 品番 C3401-26
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
レールを全閉時、簡易的に保持します。

寸法A(mm)203.2 寸法B(mm)406.4 寸法C(mm)584.2 寸法D(mm)203.2 寸法E(mm)419.1 寸法F(mm)596.9 寸法G(mm)609.6 種類スライド形 ストローク(mm)685.8 移動距離(mm)685.8 レール長さ(mm)660.4 定格荷重(N)920/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 シリーズAccuride 質量(kg/ペア)3.52 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。

商品説明動画

Accuride スライドレール C3401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする