キャスター DB型 プレートタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37946264 品番 DS-40P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)40.5 取付ピッチ(mm)27 取付高(mm)58.5 材質(車輪)ポリアミド 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)117 寸法H(mm)58 仕様ロック機構なし 車輪:ブラック 寸法D(Φmm)40 仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理 ストッパー回転ストッパー 材質(プレート) 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 寸法E1(mm)23.5 寸法E2(mm)12.5 取付け方法プレート 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)39 プレート長さ(mm)38 耐荷重N(kgf)490(50) アズワン品番64-6776-69 耐荷重(N)490 車輪数双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする