※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G61-3008AS アルミ合金製横長空気孔 G61型 LAMP(スガツネ工業) 37947244 G61-3008AS アルミ合金製横長空気孔 G61型 LAMP(スガツネ工業) 37947244 G61-3008AS アルミ合金製横長空気孔 G61型 LAMP(スガツネ工業) 37947244

アルミ合金製横長空気孔 G61型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37947244 品番 G61-3008AS
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

打込式の空気孔です。

形状角型 材質アルミ合金 仕上アルマイトシルバー仕上 寸法L(mm)300 寸法L1(mm)262 シルバー 質量(g)98 外形寸法D(mm)80 取付け方法掘込 空気流通面積(mm2)6700 取付穴径d(Φmm)64
注意
施工の際は製品表面を傷つけないよう、保護板を当てるなどして打ち込んでください。
ロットにより色味が異なる場合があります。現物にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37947262
2020-10-20
用途:
床下に空気を送る

金額は良いのですが施工性が悪い。
開口後、固定するねじ穴が上に無いので改良してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
37947244
2017-09-07
用途:
室内換気
株式会社 堀内建築工房 様

取り付け説明書が無かったので、少し困りました。
説明書は絶対必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする