LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の レジスター
LAMP(スガツネ工業)の 角型レジスター
アルミ合金製横長空気孔 G61型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37947287
品番
G61-5008AS
参考基準価格(税別)
¥4,630
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
仕上
アルマイトシルバー仕上
寸法L(mm)
500
寸法L1(mm)
462
色
シルバー
質量(g)
161
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
空気流通面積(mm
2
)
12400
取付穴径d(Φmm)
64
注意
施工の際は製品表面を傷つけないよう、保護板を当てるなどして打ち込んでください。
ロットにより色味が異なる場合があります。現物にてご確認ください。