※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AST-160 ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 LAMP(スガツネ工業) 37947323 AST-160 ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 LAMP(スガツネ工業) 37947323 AST-160 ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型 LAMP(スガツネ工業) 37947323

ランプ印 ステンレス鋼製空気孔 面付オーバルタイプ(釘打) AST型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37947323 品番 AST-160
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。

寸法B(mm)48 寸法B1(mm)36 寸法L(mm)160 寸法L1(mm)146 寸法P1(mm)144 寸法P2(mm)32 寸法T(mm)3 寸法n(mm)268 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼) 形状オーバル型 シルバー 質量(g)18 仕上ヘアライン仕上 取付け方法面付 空気流通面積(mm2)≒470
注意
面付けの正しい取り付けは、製品凸面が正面です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37947323
2022-09-17
用途:
床下の通風
建設業・工事業

お客さん宅のフローリングが腐食し部分的に張替えましたが、白ありを確認。
風窓以外のモノを探していたところ、こちらを見つけました。
化粧土台をドリルで貫通させて2か所に取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする