LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の レジスター
LAMP(スガツネ工業)の 角型レジスター
面付調節式空気孔
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37947375
品番
902-02
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。
取り付けが簡単で掃除が容易です。
ヘッダー付パック入です。
取付け方法
虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。
開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。
虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
外形寸法D(mm)
91
外形寸法L(mm)
194
取付穴径d(Φmm)
75
取付穴径l(Φmm)
150
材質
プラスチック
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状
角型
色
ホワイト
質量(g)
55
空気流通面積(mm
2
)
875