ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー付)3セット、ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー無)1セット、連結ロッド1本、ロッドカバー2ヶ 仕様扉幅:400〜500 mm扉高さ:600〜2400 mm扉厚:15〜24 mm扉質量:17kg 以下(扉1枚当り)適応かぶせ量:19 mm製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ) 注文コード37950762 品番LIN-X450S-1214
参考基準価格(税別)¥30,430 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はセット内容・仕様・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
扉幅:400〜500 mm
扉高さ:600〜2400 mm
扉厚:15〜24 mm
扉質量:17kg 以下(扉1枚当り)
適応かぶせ量:19 mm
製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)
セット内容ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー付)3セット、ヒンジ本体セット(キャッチ・ダンパー無)1セット、連結ロッド1本、ロッドカバー2ヶ 適合扉高さ(mm)901〜1200 アズワン品番64-6785-03 適合扉質量(kg)10.6〜14

商品説明動画

ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37950726
2020-06-03
用途:
IKEAの収納扉( ベストー)に取り付けました。
建設業・工事業

加工も覚悟して購入しましたが、なんと無加工でスイング機構を手に入れられました。お値段以上の満足感が得られオススメです。 なお、座金は別売りですので、ベストーへの取り付けには座金(品番:230-P4W-32T+5)も用意する必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする