LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の ランナー
ランプ印 引戸用ランナー スライドピース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37951383
品番
ASDF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155
インセット仕様の引戸部品です。
上下調節ねじを回して扉の上下調節ができるため、目地合わせが簡単です。
仕様
扉厚:16〜20mm
扉質量:4kg以下
扉上下調節代:3mm
材質
プラスチック
色
ブラウン