LER30J-S11P5 L Series(LER30J) SMC 37951874

L Series(LER30J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル 注文コード37951874 品番LER30J-S11P5
参考基準価格(税別)¥85,030 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はコントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など218種類から選べます 他の種類を見る
サイズ30 揺動角度(-) 320deg コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) 精度(-) テーブル:基本形 回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.8 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) I/Oケーブル長さ(m)(5) 5 コントローラ取付方法(-) ねじ取付形 モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする