曜日別特売
LER30J-R3AP3D L Series(LER30J) SMC 37951883

L Series(LER30J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード37951883品番LER30J-R3AP3D
参考基準価格(税別)¥85,310販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
サイズ30揺動角度(-) 320degコントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)精度(-) 基本形回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.8アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする