SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
L Series(LER30J)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
37951962
品番
LER30J-L-S31N3
参考基準価格(税別)
¥86,240
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
コントローラ種類・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
30
揺動角度
(-) 320deg
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
精度
(-) テーブル:基本形
回転トルク(N・m[kgf・cm])
(J) 基本形: 0.8
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
モータケーブル取出方向
(L) 左側面取出
CADデータダウンロード