LDC-N22YG ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953946 LDC-N22YG ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953946 LDC-N22YG ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953946 LDC-N22YG ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37953946

ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエローグリーン 仕様A型段付ブラケット、ストッパーなし 注文コード37953946 品番LDC-N22YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300
この商品は色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

ラプコンを搭載したドアクローザーです。
ストッパー付は開時に扉を保持します。
デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。

イエローグリーン 適合扉質量(kg)15〜45kg以下 仕上焼付塗装/イエローグリーン 制御区間(閉じ速度制御区間)自閉区間:0°〜約170°、自開区間:約170°〜180° 仕様A型段付ブラケット、ストッパーなし 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/焼付塗装 質量(kg)1.39 質量(g)1390 種類その他 シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ 形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用) 適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
注意
ドアの上枠の寸法、形状により、適応するブラケットのクローザーをお選びください。
本品には強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。
本品は屋内用に設計しております。屋外に取り付けないでください。
本品はJIS規格に準じたドア(ドアの寸法:W900 mm×H2100 mm、質量45 kg以下)用に設計しております。これ以外のドアに取り付けて使用しないでください。
湿気の多いところ、水滴がかかるところでの使用はおやめください。
使用時の温度(5-40 ℃)によりドアの閉じ速度が変わることがありますが故障ではありません。閉じ速度が速すぎたり遅すぎたりする場合は、速度調節ねじを調節すると適度な速度が得られます。
必ず戸当りを併用してください。

商品説明動画

ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする