DICTATOR ドアブレーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×19(4本)十字穴付なべタッピンねじST4.8×38(4本)スペーサー2 mm、3 mm、10 mm(ドアとドア枠の段差を埋める用) 注文コード37954007 品番VS2000
参考基準価格(税別)¥62,330 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。
ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。
左右兼用で、簡単に後付けできます。
ドアの風あおり対策用として適しています。
ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。
ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。
バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。
左右兼用で、簡単に後付けできます。
ドアの風あおり対策用として適しています。
ダンパーは調節可能で、温度変化に影響されにくいシリコンオイルを使用しています。
ドアに対して、水平にも垂直にも取り付けできます。
取り付ける際に障害となるドアとドア枠の段差を埋めるため、2mm/3mm/10mmのプラスチック製スペーサーが各1ヶ付属しています。

付属品
十字穴付なべタッピンねじST4.2×19(4本)
十字穴付なべタッピンねじST4.8×38(4本)
スペーサー2 mm、3 mm、10 mm(ドアとドア枠の段差を埋める用)
仕上クロムめっき 種類その他 保持力(N)50 材質/仕上鋼/クロームめっき 保持力N(kgf)50(5.1) 質量(g)1200
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする