LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ドアチェーン
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37954366
品番
CS1000
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
質量(g)
115
種類
その他
チェーン長(mm)
150