曜日別特売
LER50J-2L L Series(LER50J) SMC 37957395

L Series(LER50J)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード37957395品番LER50J-2L
参考基準価格(税別)¥72,770販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
サイズ50揺動角度(2) 外部ストッパ: 180deg精度(-) テーブル:基本形回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 6.6アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ種類(-) コントローラなしモータケーブル取出方向(L) 左側面取出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする