ランプ印 ベルトリールパーティション 壁面埋込タイプ フックキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フックキャッチ面付タイプ 注文コード37958435 品番AP-BR061(SH)
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。
ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。
扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。
引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。
埋込タイプは扉に錠がついています。
ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。

材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上へアライン仕上 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 仕様フックキャッチ面付タイプ
注意
製品の特性上ベルト部が倒れる場合があります。
本体とフックキャッチは、向かい合わせに取り付けてください。ベルトが本体やフックキャッチに対して折れ曲がった状態で使用すると、折れた部分が擦れ、ほつれたり擦り切れたりする原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする