AP-BR111M(SL)RD ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 LAMP(スガツネ工業) 37958794 AP-BR111M(SL)RD ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型 LAMP(スガツネ工業) 37958794

ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37958794 品番 AP-BR111M(SL)RD
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。
組立済みです。

ベルト色レッド 材質/仕上(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー) サイズ(ベルト)H825×長さ2m 質量(g)7200 ベルト長さ(m)2 本体サイズ(mm)ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860 色(本体)シルバー
注意
使用する床面の材質によっては、平ベース用ピラマットの色が移ることがあります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする