LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の パーティション
LAMP(スガツネ工業)の ベルト・ロープ式パーティション
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR111M型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37958846
品番
AP-BR111M(SL)GR
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
鋼製のベルトリールパーティションです。平ベース用のピラマット付きで滑りにくくなっています。
組立済みです。
ベルト色
グレー
材質/仕上
(本体)鋼、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(本体)焼付塗装(シルバー)
サイズ
(ベルト)H825×長さ2m
質量(g)
7200
ベルト長さ(m)
2
本体サイズ(mm)
ベースΦ290×支柱Φ60.5×H860
色(本体)
シルバー
注意
使用する床面の材質によっては、平ベース用ピラマットの色が移ることがあります。
商品説明動画
参考になった