車内で電化製品/ゲーム機を使う際の必需品! 車内の12Vシガーライターソケットから3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9Vの電圧で1500mAまでの電化製品、12Vの電圧で1000mAまでの電化製品が使用できるマルチコンバーター。 7段階電圧(3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V)切り替え機能付き。 丸型変換プラグ(Φ2.35mm/Φ3.5mm/Φ5.0mm/Φ5.5mm)、ゲーム機器変換プラグ(任天堂DS-Lite/DS-i/SONY PSP)計7種類の変換プラグ付き。